• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider L.140mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66003145
Netto: 29,16 €
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66003145
    EAN / GTIN 4018754206469
    Herstellernummer 66003145
    L-Nummer L60010 4731

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 5749
    • Form B
    • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
    • Schneiden mit Schneidfase
    • Elektrostahl höchster Güte
    • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

    Merkmal:

    • Weicher Draht (1): 3 mm
    • Spitzenhöhe mm (e): 8.2 mm
    • Spitzenbreite mm (f): 18.5 mm
    • Backenlänge: 25.7 mm
    • Pianodraht (4): 1,6 mm
    • Harter Draht (3): 1,8 mm
    • Mittelharter Draht (2): 2,5 mm
    • e: 25,7 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
    • Höhe mm (h): 18,5 mm
    • Länge mm (L): 140 mm
    • Gewicht: 147 g
    • Breite mm (b): 8,2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb