Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment „Dinaplus“, Anzahl Teile: 15

Artikel-Nr.: 659990 15
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 502,00 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Serie Dinaplus
Drehmomentbereich 0,6 Nm - 5 Nm
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659990 15
Kopieren
EAN / GTIN 2050001890184
Kopieren
Herstellernummer PKITDP00000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italien, www.sautool.com

Beschreibung

Ausführung:

Drehmomentschraubendreher aus eloxiertem Aluminium. Leichter Gebrauch, keine Einstellung erforderlich, da sie automatisch beim Einsetzen der Klinge erfolgt - jede Klinge hat einen exakt voreingestellten Drehmomentwert. Klinge mit Farbbanderole für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.

Verwendung:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Lieferumfang:

Je 1 Klinge Nr. 659995: Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Je 1 Klinge Nr. 659996: Gr. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Drehmoment-Schraubendreherhalter Nr. 659991: 1 Stück