• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfältiger ab Gr. 1300 im Kunststoffkoffer 1300 N·m

Artikel-Nr.: 659980 1300
Netto: 1.053,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 398 mm
Höhe H 103 mm
Abmessung R1 77 mm
Abmessung R2 212 mm
Messgenauigkeit 4 %
maximale Ausgangskapazität 1.300 Nm
maximale Eingangskapazität 260 Nm
Drehmoment-Übersetzung / effektive Kraftvervielfältigung 1:5
empfohlener Drehmomentschlüssel / Anzugsbereich 300 Nm
Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) 2
Abtriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ D 108 mm
Gewicht 3,8 kg
Messtechnik mechanisch
Rücklaufsperre nein
Überlastsicherung ja
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659980 1300
EAN / GTIN 5060207560108
Herstellernummer 17220

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische, handbetätigte Drehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Schraubenanzug. Vervielfältiger und Abstützung aus hochwertigem Stahl. Mit Überlastsicherung zum Schutz des Getriebes. Eingangs-Antrieb mit Innen-Vierkant für Antriebswerkzeuge wie Knarre, Quergriff, Drehmomentschlüssel. Sinnvoll ist die Betätigung durch Drehmomentschlüssel, damit die maximale Belastbarkeit der Geräte und die Schraubenanzugswerte kontrolliert werden können. Ausgangs-Abtrieb mit Außenvierkant zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen (vorzugsweise wegen der hohen Drehmomente Maschinenschraubereinsätze verwenden).
Extrem präzise gearbeitete Getriebe mit geschliffenen Zahnrädern und gehonten Bohrungen garantieren eine exakte und stetig reproduzierbare Drehmomentübersetzung. Einzigartige Genauigkeit von mindestens ±4 %. Sehr kompakte und leichte Bauweise, äußerst langlebig und wartungsarm.
Lieferung im Kunststoffkoffer.

Vorteil:

Drehmomentvervielfältiger ermöglichen die Übertragung hoher Drehmomente bei entsprechend geringem Hebelarm.

Hinweis:

Alternative Abstützvorrichtungen zu Nr. 659980 Gr. 2000 und 7000 auf Anfrage erhältlich. Nr. 659980 Gr. 2000 auf Anfrage mit elektronischen Messwertgebern erhältlich.
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
    maximale Ausgangskapazität (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb