{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 7400 ESD pre-set, 105 mm | |
maximales Drehmoment | 120 cNm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 155 mm | |
eingestelltes Drehmoment | 0,3 Nm | |
Drehmomentbereich | 30 cNm - 120 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,3 Nm - 1,2 Nm | |
1 Drehung (360°) entspricht | 10 cNm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 122 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659954 120 | |
EAN / GTIN | 4013288179487 | |
Herstellernummer | 05074840001 |