Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®, maximales Drehmoment: 60cN·m

Artikel-Nr.: 659930 60
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 144,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±10
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 60 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±10 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie TorqueVario®-S
Gesamtlänge L 127 mm
Drehmomentbereich 10 cNm - 60 cNm
Drehmomentbereich 0,1 Nm - 0,6 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,05 Nm
23 mm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Drehmoment fest eingestellt nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 150 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659930 60
Kopieren
EAN / GTIN 4010995268886
Kopieren
Herstellernummer 26888
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Numerische Anzeige des Drehmomentwertes über Fensterskala (40 − 50 Einzelwerte, je nach Drehmomentbereich). Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang). Beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit.
Genauigkeit ±10 %.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque Wechselklinge Nr. 659932659946.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Einstellwerkzeug für Gr. 60-700: Nr. 659931 Gr. 1 und für Gr. 1400: Nr. 659931 Gr. 2.