{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | MecaTorque ESD | |
maximales Drehmoment | 200 cNm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 144 mm | |
Drehmomentbereich | 40 cNm - 200 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 cNm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 113 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer |
659917 200
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7610733269464
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8317.M 200 ESD
Kopieren |