{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | DigiTorque V2 | |
maximales Drehmoment | 50 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 127,5 mm | |
Drehmomentbereich | 10 cNm - 50 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Auflösung | 1 cNm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 72 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer |
659913 50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7610733288939
Kopieren |
|
Herstellernummer |
9318.M 10-50 cNm
Kopieren |