• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport Halbschuhe S1 schwarz Weite 11 Größe 43

Artikel-Nr.: 6598843
Netto: 124,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6598843
EAN / GTIN 4031101679648
Herstellernummer 6598843
L-Nummer ZP5609 6598843

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 sport
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 43
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett
  • Obermaterial: Textil
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 sport
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb