8 mm-Klinge mit Außenvierkant 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 659876 1/4
Netto: 8,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außenvierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 80 mm
Nutzlänge 64 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659876 1/4
EAN / GTIN 7610733220526
Herstellernummer 225.V 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 (bis Kat. 48) / 659912 / 659957 und 659958 Gr. 1600 und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 / 667645.

Hinweis:

Weitere Klingen unter Nr. 659870 / 659872 und 659878659884.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb