Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher 200 cN·m

Artikel-Nr.: 659050 200
Netto: 378,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 103,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2
  • Bit-Aufnahme: F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 200 cNm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %
Bit-Aufnahme F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 203 mm
Drehmomentbereich 40 cNm - 200 cNm
Auflösung 0,1 cNm
Gewicht 200 g
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch
Auslöseprinzip Elektromechanische Auslösung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar cNm; lbfin
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp LR3
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659050 200
EAN / GTIN 4045197503879
Herstellernummer 659050 200

Beschreibung

Ausführung:

Sehr flexibel einsetzbarer Drehmoment-Schraubendreher mit 2K-Griff, großem Display und Schnellwechsel-Kupplungsschaft für Bits. Bei Erreichen des eingestellten Sollwertes gibt der Drehmomentschraubendreher ein sicht- bzw. hörbares Signal. Mit der Spitzenwertanzeige und der mitlaufenden Anzeige stehen 2 Arbeitsmodi zur Verfügung. Speichert bis zu 50 Werte.
Maßeinheiten: cNm, lbfin, kgfcm

Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.