Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher 300 cN·m

Artikel-Nr.: 659005 300
Netto: 1.404,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 107,10 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Bit-Aufnahme: F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 300 cNm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Bit-Aufnahme F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie TORSIOTRONIC
Gesamtlänge L 317 mm
Drehmomentbereich 0,3 Nm - 3 Nm
Drehmomentbereich 30 cNm - 300 cNm
Auflösung 0,1 cNm
Gewicht 679 g
Anzeige digital
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch; optisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend; auslösend; akustisches Signal
Ablesung umschaltbar Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 3,6 V
Akkukapazität 2,6 Ah
Akku austauschbar ja
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659005 300
EAN / GTIN 4018754299409
Herstellernummer 96510730

Beschreibung

Ausführung:

Integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5°. Dies ermöglicht feinstufiges Arbeiten bei schwer zugänglichen Verschraubungen.
Mechanik mit Kugelmechanismus löst bei Erreichen des Zieldrehmoments hör- und fühlbar aus. Nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube.
Ergonomisch geformter Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Am Heftende ist ein 1/4 Zoll-Antriebsvierkant integriert. Widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe und Bremsflüssigkeiten.
  • Drei Betriebsmodi und optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal.
  • Speicherkapazität: Bis zu 2500 Messwerte.
  • Über eine integrierte Micro-USB-Schnittstelle ist das Auslesen und Dokumentieren der Messdaten an Endgeräten möglich.
  • Helles und akkuschonendes OLED-Farbdisplay.

Maßeinheiten: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive Lithium-Ionen-Akku 3,6 V / 2,6 Ah Typ 18650 (Laden erfolgt extern), Software SENSOMASTER 4, Micro-USB auf USB-A-Kabel, Bit-Halter (Sechskantabtrieb D 6,3; 1/4 Zoll). Im Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Das passende Ladegerät und Ladeadapter sind auf Anfrage lieferbar. Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 2600 bzw. alternativ Gr. 3500.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb