• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel 36x41 mm

Artikel-Nr.: 6588120
Netto: 40,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6588120
EAN / GTIN 4010886658819
Herstellernummer 6588120
L-Nummer L60160 3860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 343 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 74,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 84 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 13,8 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schlüsselweite [mm]: 36x41
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 41
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb