{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 60 cNm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | SGK | |
Gesamtlänge L | 132 mm | |
Drehmomentbereich | 5 cNm - 60 cNm | |
Drehmomentbereich | 50 mNm - 600 mNm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 cNm | |
Spannfutterbereich | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Gewicht | 600 g | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch | |
Anschlussform | 3-Backen-Spannfutter | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 658800 60 | |
EAN / GTIN | 4582126965457 | |
Herstellernummer | N6 SGK II | |
Hersteller | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de |