• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 13/16″

Artikel-Nr.: 6580730
Netto: 8,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6580730
EAN / GTIN 4010886658079
Herstellernummer 6580730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 40,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 7 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Nennlänge [mm]: 170 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,074 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb