{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Serie | 733/10 | |
Breite b | 27 mm | |
Höhe h | 13 mm | |
Schlüsselweite | 14 mm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657910 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754034390 | |
Herstellernummer | 58231014 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Open-Ring-Einsteckwerkzeug 1-14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite b | 27 | 27,3 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Ratschenfunktion | nein | nein |
Schlüsselweite | 14 | 14 |
Stichmaß S | 17,5 | 17,5 |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |