{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 74 mm | |
Höhe h | 15 mm | |
Schlüsselweite | 36 mm | |
Stichmaß S | 32,5 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Herstellernummer | 58214036 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite b | 74 mm | 66,5 mm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 15 mm | 14 mm |
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |