Drehmomentschlüssel-Sortiment „Safe-Torque A 2 Set“ mit 1/4 Zoll-Bitaufnahme und Skala, maximales Drehmoment: 12N·m

Artikel-Nr.: 657776 12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 400,00 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±10
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Safe-Torque A 2 Set 1
maximales Drehmoment 12 cNm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±10 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie Safe-Torque
Gesamtlänge L 244 mm
Drehmomentbereich 2 Nm - 12 Nm
Drehmomentbereich 2 lbfft - 9 lbfft
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,1 Nm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5,5-13 mm
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657776 12
Kopieren
EAN / GTIN 4013288223043
Kopieren
Herstellernummer 05075832001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Der besondere, durchrutschende Auslösemechanismus verhindert zuverlässig ungewolltes Überziehen. Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentswertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte. Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
Mit 1/4 Zoll Bitaufnahme.
23-teiliges Sortiment inkl. Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 2.

Vorteil:

Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Der überrutschende Auslösemechanismus stellt sicher, dass die eingestellten Drehmoment-Werte nicht überzogen werden.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Inhalt:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, 1/4 Zoll: je 1 St. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1/4 Zoll Bits für Phillips, Schaft E 6,3: 1 St. PH 2 (Länge 50 mm)
1/4 Zoll Bits für Innensechskant, Schaft E 6,3: je 1 St. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm (Länge 50 mm)
1/4 Zoll Bits für Torx®, Schaft E 6,3: je 1 St. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (Länge 50 mm)
Adapter mit 1/4 Zoll Vierkant - C 6,3 6-kant-Schaft: 1 St. Länge 25 mm
Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 2: 1 St. Nr. 657774 Gr. 12
Aufbewahrung in: Textilbox