{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß | 271,8 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug | 266 mm | |
| Knickfunktion | ja | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 5 | |
| Drehmoment max., Nm | 25 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,1 Nm | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslöseprinzip | mechanische Langwegauslösung | |
| Auslösesignal | haptisch; optisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 5 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 25 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 4 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt | 345 mm | |
| Gewicht gesamt | 1.110 g |
| Artikelnummer | 657735 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197684820 | |
| Herstellernummer | 657735 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |