{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Breite b | 20 mm | |
Höhe h | 14 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 80 Nm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Produktart | Vierkant-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657700 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034468 | |
Herstellernummer | 58240005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vierkant-Einsteckwerkzeug, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-3/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Breite b | 20 mm | 23 mm |
Dauerbelastbarkeit | 80 Nm | 135 Nm |
Einsteckschaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Höhe h | 14 mm | 15 mm |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Vierkant-Einsteckwerkzeug | Vierkant-Einsteckwerkzeug |