{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Breite b | 33 mm | |
Höhe h | 24 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 80 Nm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Zähnezahl | 60 | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657600 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034512 | |
Herstellernummer | 58250005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-3/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Breite b | 33 mm | 32 mm | 35 mm |
Höhe h | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Knarre mit Auswerfer | nein | ja | nein |
Stichmaß S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Zähnezahl | 60 | 48 | 52 |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche |