{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Gesamtlänge L | 240 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
Schleppzeiger | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 178 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657320 50 | |
EAN / GTIN | 4560138452820 | |
Herstellernummer | QSP50N3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel ohne Skala, maximales Drehmoment: 50N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm | Nm |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein | nein |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | digital, verstellbar | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 178 mm | 228 mm | 209 mm | 208 mm |