{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 465 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.000 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 40 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 329 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 369 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657277 200 | |
EAN / GTIN | 4045197804167 | |
Herstellernummer | 657277 200 |