• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einmaulschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 6572710
Netto: 25,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6572710
EAN / GTIN 4010886657270
Herstellernummer 6572710
L-Nummer L60160 3091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Maulstellung 15°

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 39 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 158 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb