• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 5/16″ Schlitz 7 mm

Artikel-Nr.: 6566900
Netto: 3,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6566900
    EAN / GTIN 4010886656693
    Herstellernummer 6566900
    L-Nummer L60160 2765

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
    • Für allerhöchste Beanspruchung
    • Ausführung nach DIN ISO 2351-1
    • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    • Vanadium-Sonderstahl, brüniert

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße Schlitz: 7
    • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
    • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
    • Gesamtlänge [mm]: 41 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Schneidenbreite [mm]: 7,0 mm
    • Schneidenstärke: 1,2 mm
    • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb