• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 5/16″ skt - 3/8″ vkt

Artikel-Nr.: 6563800
Netto: 39,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6563800
EAN / GTIN 4010886656389
Herstellernummer 6563800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7427 Form A
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
  • Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121
  • Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge
  • Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
  • Manganphosphatiert
  • * Länge nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtlänge [mm]: 30 mm
  • Oberfläche: mangamphosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb