• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

„Stillson“-Rohrzange Gr.14'' Maul-W.49mm L.350mm Kopf schwarz lackiert, poliert

Artikel-Nr.: 65590350
Netto: 39,79 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65590350
EAN / GTIN 4018754092901
Herstellernummer 65590350
L-Nummer L60010 2834

Beschreibung

Beschreibung:

  • US-Norm GGG-W-651 Type I, Klasse A

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 49 mm
  • Kopf: schwarz lackiert, poliert
  • Griffe: rot lackiert
  • Gr.: 14''
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1080 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb