Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr, maximales Drehmoment: 12N·m

Artikel-Nr.: 655550 12
Preis pro 1 Stück
Netto: 412,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 235,62 € /Stk.
  • 109,24 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 12 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 345 mm
Drehmomentbereich 2,4 Nm - 12 Nm
Drehmomentbereich 2 lbfft - 9 lbfft
Auflösung 0,01 Nm
Gewicht 700 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Anzeige digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp LR3
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar nein
Displaydiagonale 2,8 Zoll
Einstellung des Auslösewertes Schleppzeiger
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 269 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655550 12
EAN / GTIN 4045197804303
Herstellernummer 655550 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr. Korpus aus Stahl, matt verchromt, feste Umschaltknarre mit Auswerfer. Digitalanzeige des Nm-Wertes und Akkuanzeige. Eine Bedientaste für Einschalten und Reset, automatisches Abschalten nach 2 Minuten.
  • Umschaltknarre mit Auswerfer.
  • Display mit Batterienanzeige.
  • Eine Taste für On / Reset.
  • Mini-USB-Anschluss zum Laden.
  • Ergonomisch ausgeprägter Griff.

Maßeinheit: Nm, lbfft.
2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala (Nm-lbfft) und zusätzlich manuelle Abschaltfunktion des Drehmomentschlüssels.

Funktion:

Ablesen des erreichten Wertes während des Arbeitsvorganges auf der Messuhr, wobei der Endwert für nachträgliches Ablesen festgehalten wird.
Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).

Verwendung:

Zum kontrollierten Einzelanzug von Schrauben sowie für Kontrollmessungen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Mini-USB-Ladekabel für TFT-Display. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb