{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1,5 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 205 mm | |
Kopfbreite b | 37 mm | |
Kopfhöhe h | 59 mm | |
Drehmomentbereich | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,02 Nm | |
Gewicht | 330 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch | |
Anschlussform | fest | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 170 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer |
655500 1,5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4562135127084
Kopieren |
|
Herstellernummer |
DB1.5N4-S
Kopieren |