{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
App-Anbindung | OneKey | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 597 mm | |
Drehmomentbereich | 16,9 Nm - 203,4 Nm | |
Drehmomentbereich | 12,5 lbfft - 150 lbfft | |
Drehmomentbereich | 150 lbfin - 1.800 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 2.600 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Nennspannung | 12 V | |
Motorbauweise | Fuel™ | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | akustisches Signal; auslösend; anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer |
655305 203
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4058546229153
Kopieren |
|
Herstellernummer |
4933464970
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |