• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.24mm L.177mm Kopf schwarz lackiert, Maul poliert

Artikel-Nr.: 65516175
Netto: 21,10 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65516175
EAN / GTIN 4018754206353
Herstellernummer 65516175
L-Nummer L60010 4376

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)
  • mit durchgestecktem Gelenk und Aussparung
  • mehrfach verstellbar
  • Klemmschutz
  • Chrom-Vanadium

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 24 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 6x
  • Griffe: schwarz lackiert, Rahmen poliert, Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Kopf: schwarz lackiert, Maul poliert
  • Länge mm (L): 177 mm
  • Gewicht: 173 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.