{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 12 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | E-torc | |
Gesamtlänge L | 263 mm | |
Drehmomentbereich | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 500 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel; Streckgrenze; Weiterdrehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | Werksnorm | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 185,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 203 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655001 12 | |
EAN / GTIN | 4002805936597 | |
Herstellernummer | 3034631 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, mit separatem Display und Verbindungskabel E-Torc QR, maximales Drehmoment: 12N·m
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Auflösung | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | optisch; akustisch | optisch; akustisch; haptisch | optisch; haptisch | optisch; akustisch; haptisch |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Batteriebetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel; Streckgrenze; Weiterdrehmoment | Drehmoment | Drehmoment; Drehwinkel | Drehmoment | Drehmoment; Drehwinkel |
Norm | Werksnorm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar |