{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 10 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 1 Nm - 10 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 120 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 124 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 167 mm | |
Gewicht | 5,21 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Produktart | Drehmomentprüfgerät |
Artikelnummer | 654650 10 | |
EAN / GTIN | 4018754273003 | |
Herstellernummer | 96521202 |