{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 25 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 1 Nm - 25 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 175 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 64 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 72 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Vierkant-Adapter | 1/4 Zoll; 3/8 Zoll | |
Sechskant-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben |
Artikelnummer | 654470 25 | |
Herstellernummer | 43255 |