• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe Gr.J 41 f.85-140 Spitzen-D.3,2mm L.300mm

Artikel-Nr.: 65444041
Netto: 55,64 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65444041
EAN / GTIN 4018754037681
Herstellernummer 65444041
L-Nummer L60010 3438

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 D_
  • 90° gewinkelte Backen
  • schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 3,2 mm
  • für Sicherungsringe: 85-140
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: mattverchromt
  • Gr.: J 41
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 416 g
  • Breite mm (b): 57 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.