• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe Gr.J 3 f.40-100 Spitzen-D.2,3mm L.225mm

Artikel-Nr.: 65436003
Netto: 24,37 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65436003
EAN / GTIN 4018754037629
Herstellernummer 65436003
L-Nummer L60010 2068

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 C
  • gerade, schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 2,3 mm
  • für Sicherungsringe: 40-100
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Gr.: J 3
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 215 g
  • Breite mm (b): 54 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.