{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 400 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±0,5 % | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 6 – 60 Nm; 40 – 400 Nm | |
ganze Länge | 1.070 mm | |
für Schlüssellänge bis | 815 mm | |
Gewicht | 34 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 3/8 Zoll; 3/4 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kalibrier- und Justiereinrichtung |
Artikelnummer |
654240 400
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4018754294312
Kopieren |
|
Herstellernummer |
96521081
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |