• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsatz-Halter 1/4″ 6-kant - 1/4″ 4-kant

Artikel-Nr.: 6536320
Netto: 10,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Verbindungsschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6536320
    EAN / GTIN 4010886653630
    Herstellernummer 6536320
    L-Nummer L60160 2318

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7428, ISO 3317
    • Außensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
    • Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
    • Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet

    Merkmal:

    • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb