• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Magnetheber 400 mm, Ø 3 mm

Artikel-Nr.: 6530630
Netto: 9,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6530630
EAN / GTIN 4010886653067
Herstellernummer 6530630
L-Nummer L60160 378

Beschreibung

Beschreibung:

Biegsamer dünner Schaft für kleinste Zwischenräume

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 19 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Magnet-Durchmesser: 3
  • Magnethebekraft [g]: 120
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb