• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufendrehstift 240 mm lang, Ø 6,7-11 mm

Artikel-Nr.: 6528140
Netto: 6,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6528140
    EAN / GTIN 4010886652817
    Herstellernummer 6528140
    L-Nummer L60160 4790

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, vergütet

    Merkmal:

    • Ausführung: vergütet
    • Drehstift-Ø 1: 6,70 mm
    • Drehstift-Ø 2: 7,70 mm
    • Drehstift-Ø 3: 8,70 mm
    • Drehstift-Ø 4: 9,70 mm
    • Drehstift-Ø 5: 11,00 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb