• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Artikel-Nr.: 6524230
Netto: 31,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 6524230
    EAN / GTIN 4010886652428
    Herstellernummer 6524230
    L-Nummer L60160 2601

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7427 Form A
    • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    • Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121
    • Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge
    • Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
    • Manganphosphatiert
    • * Länge nicht genormt

    Merkmal:

    • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb