{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 35 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 652010 21 | |
EAN / GTIN | 4991644410095 | |
Herstellernummer | 16400M 21MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 35 mm | 44 mm | 44 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 50 mm | 50 mm | 95 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |