IMPACT-Verlängerung, 1/2 Zoll, E 12,5, ganze Länge: 75mm

Artikel-Nr.: 651410 75
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,15 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Norm: DIN 3121

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3121
ganze Länge 75 mm
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651410 75
Kopieren
EAN / GTIN 4991644385232
Kopieren
Herstellernummer 14760-75P
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Außenvierkant nach DIN 3121 E 12,5 (Federstift) bzw. F 12,5 (Stiftloch).
Innenvierkant nach DIN 3121 G 12,5 mit Bohrung und Ringnut.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.