{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M8 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 25 mm | |
Länge | 55 mm | |
Abtriebsprofil | Vielzahn-Schraubendreher | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer |
651355 M8
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197336491
Kopieren |
|
Herstellernummer |
651355 M8
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |