IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 651310 5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,75 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 25 mm
Länge 75 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651310 5
Kopieren
EAN / GTIN 4045197215338
Kopieren
Herstellernummer 651310 5
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Stift aus hochlegiertem Sonderstahl.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.