{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 25 mm | |
Länge | 52 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651301 8 | |
EAN / GTIN | 4991644362165 | |
Herstellernummer | 14134M-58 8MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.084 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.303 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
762 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 52 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Sechskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |