{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 29 mm | |
Länge | 110 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651240 21 | |
EAN / GTIN | 4991644359431 | |
Herstellernummer | 14145PM-110 21MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig, mit Kunststoffhülse 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
407 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 110 | 38 | 38 | 78 | 78 |
Schlüsselweite | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |