• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Justierzange L.140mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 65115135
Netto: 27,81 €
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
Produktart Justierzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65115135
EAN / GTIN 4018754036592
Herstellernummer 65115135
L-Nummer L60010 3897

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5235
  • Form A (flach-spitz)
  • zum Richten und Biegen von Kontakt- und Relaisfedern sowie zum Greifen und Montieren von kleinen Bauteilen
  • glatte Greifflächen

Merkmal:

  • Spitzenbreite mm (f): 1 mm
  • Spitzenhöhe mm (e): 1.5 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 7.5 mm
  • Kopfbreite mm (a): 13 mm
  • Backenlänge: 33 mm
  • L3: 33 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Höhe mm (h): 1 mm
  • Länge mm (L): 140 mm
  • T: 7,5 mm
  • W: 13 mm
  • Gewicht: 72 g
  • Breite mm (b): 1,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb