• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer stirnseitig Plattformbreite / Stufenbreite 600mm

Artikel-Nr.: 650103
Netto: 194,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650103
EAN / GTIN 4031405933170
Herstellernummer 650103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geländer stirnseitig
  • Stecktasche muss separat bestellt werden

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Stufenbreite: 600 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb