• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubstock 150 mm

Artikel-Nr.: 6500990
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 289,22 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6500990
Kopieren
EAN / GTIN 4010886650097
Kopieren
Herstellernummer 6500990
Kopieren
L-Nummer L60160 3354
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschweißtes Kompaktmodell
  • Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet
  • Spannbacken induktiv gehärtet
  • Extra große Ambossplatte für Richtarbeiten
  • Geschützte Schraubstockspindel
  • Nachstellbare Führung
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Backenbreite [mm]: 150 mm
  • Farbe: Blau lackiert
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 155 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb