IMPACT-Vergrößerungsstück 8

Artikel-Nr.: 650012 8
Netto: 28,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 3121
Antriebs-Vierkant [x] 3/4 Zoll
Abtriebs-Vierkant [y] 1 Zoll
ganze Länge 63 mm
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650012 8
EAN / GTIN 4045197215888
Herstellernummer 650012 8

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb